Schraubaufsatz BoxSok™
BoxSok Schraubaufsatz
EINSTEWZG-3/8ZO-6KT-SW16
Art.-Nr. 071413 51
EAN 4047376312005
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Werkzeug fixiert den Bund der Spreizhülse und zieht gleichzeitig mit der Sechskantschraube den Konus an, bis die Hülse gespreizt ist. Die Montagezeit wird durch den Einsatz des Werkzeuges bei der Serienverschraubung von Hohlprofilbefestigern erheblich verkürzt
- Das Spezialwerkzeug ist antriebsseitig mit einem Innenvierkant und abtriebsseitig mit den erforderlichen Sechskantschlüsselweiten ausgestattet
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M10 |
Schlüsselweite | 16 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Antrieb | 3/8 Zoll |